Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 20 8372 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 20 8372 Bohrer
Cimco 20 8372 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40202378
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     20 8372
EAN/GTIN:
     4021104083726
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus 18mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
18 mm
Länge (mm)
200 mm
Arbeitslänge
150 mm
Schaftform
SDS Plus
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
20 8302
ab € 2,53*
Ähnlich
Cimco
20 8304
ab € 2,90*
Ähnlich
Cimco
20 8308
ab € 2,47*
Ähnlich
Cimco
20 8310
ab € 2,74*
Ähnlich
Cimco
20 8330
ab € 3,96*
Ähnlich
Cimco
20 8332
ab € 4,79*
Ähnlich
Cimco
20 8334
ab € 7,57*
Ähnlich
Cimco
20 8343
ab € 6,51*
Ähnlich
Cimco
20 8355
ab € 8,44*
Ähnlich
Cimco
208373
ab € 25,13*
Ähnlich
Cimco
208318
ab € 4,15*
Ähnlich
Cimco
208320
ab € 3,01*
Ähnlich
Cimco
208322
ab € 2,87*
Ähnlich
Cimco
208328
ab € 3,63*
Ähnlich
Cimco
208336
ab € 9,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.