Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 20 8304 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 20 8304 Bohrer
Cimco 20 8304 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40202373
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     20 8304
EAN/GTIN:
     4021104083047
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
cimco hammerbohrer 5x160x95mm sds-p...
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
160 mm
Arbeitslänge
100 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
20 8302
ab € 2,52*
Ähnlich
Cimco
20 8308
ab € 2,48*
Ähnlich
Cimco
20 8310
ab € 2,76*
Ähnlich
Cimco
20 8330
ab € 3,95*
Ähnlich
Cimco
20 8332
ab € 4,80*
Ähnlich
Cimco
20 8334
ab € 7,55*
Ähnlich
Cimco
20 8343
ab € 6,52*
Ähnlich
Cimco
20 8355
ab € 8,42*
Ähnlich
Cimco
20 8372
ab € 16,41*
Ähnlich
Cimco
208373
ab € 25,02*
Ähnlich
Cimco
208318
ab € 4,11*
Ähnlich
Cimco
208320
ab € 3,01*
Ähnlich
Cimco
208322
ab € 2,85*
Ähnlich
Cimco
208328
ab € 3,67*
Ähnlich
Cimco
208336
ab € 8,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.