Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IGS-5227-6MT-X Netzwerk-Switch Managed L2+ Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IGS-5227-6MT-X Netzwerk-Switch Managed L2+ Blau, Silber
PLANET IGS-5227-6MT-X Netzwerk-Switch Managed L2+ Blau, Silber
PLANET IGS-5227-6MT-X Netzwerk-Switch Managed L2+ Blau, Silber
PLANET IGS-5227-6MT-X Netzwerk-Switch Managed L2+ Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39923470
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-5227-6MT-X
EAN/GTIN:
     4711605282598
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch ip67
industrie switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping, DHCP relay
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Design
Produktfarbe
Blau, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE IEC 60068-2-32 (free fall) IEC 60068-2-27 (shock) IEC 60068-2-6 (vibration)
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
68.2 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
1037 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
23.41 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
24 - 48 V
Stromverbrauch (max.)
6.68 W
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
6 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
12 Gbit/s
Durchgang
8.9 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Anzahl der statischen Routen
32
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Wandmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN
Anzahl der VLANs
4095
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 6port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,10*
€ 553,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,00*
€ 545,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,60*
€ 532,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,13*
€ 489,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.