Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer EC.K1500.001 Projektorlampe 180 W P-VIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer EC.K1500.001 Projektorlampe 180 W P-VIP
Acer EC.K1500.001 Projektorlampe 180 W P-VIP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3970747
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     EC.K1500.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Original Projektor-Ersatzlampe für den Acer P1100/P1200/P1200i. Jeder Projektor wurde so entwickelt, dass nur ein bestimmter Leuchtmitteltyp mit einer spezifischen Wattzahl verwendbar ist. Alle unsere Projektorlampen werden gefertigt um den hohen technischen Anforderungen Ihres Projektors zu entsprechen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Merkmale
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
P1100, P1200, P1200i
Lampenleistung
180 W
Lampenlebensdauer
4000 h
Lampentyp
P-VIP
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
5000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 77,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,60*
€ 119,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,76*
€ 117,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,21*
€ 110,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,08*
€ 106,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,02*
€ 91,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.