Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB GP12170 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CSB GP12170 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
CSB GP12170 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3965558
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     GP12170
EAN/GTIN:
     5907524091055
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5500 g
Abmessungen (BxTxH)
179.6 x 74.6 x 167 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batteriekapazität
17000 mAh
Anzahl Batteriezellen
6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Zertifikate
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.