Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-256WP HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-256WP HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
ICY BOX IB-256WP HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
ICY BOX IB-256WP HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
ICY BOX IB-256WP HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
ICY BOX IB-256WP HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39634823
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60231
EAN/GTIN:
     4250078165705
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Ein stiller Partner Dank des lüfterlosen Designs und des Aluminiumgehäuses ist eine stille Kühlung ohne Lüfter möglich. So ist die IB-256WP ein stiller Begleiter durch die tägliche Arbeit. Die Silikonhülle schützt das Gehäuse vor versehentlichem rutschen vom Tisch, oder im schlimmsten Fall, vor Schäden. Gut geschützt Die zweite Verteidigung ist der Schreibschutz. Er kann einfach über den Schalter aktiviert oder deaktiviert werden, so dass die Daten vor versehentlicher Bearbeitung oder sogar Virusinfektion geschützt sind. Gut verbunden Das Gehäuse ist mit einer USB 3.0 Schnittstelle ausgestattet, so dass es mit den meisten gängigen PCs und Laptops funktioniert. Es kann Daten mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s auf das übertragen und versorgt das Gehäuse gleichzeitig mit Strom.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
152 g
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
243 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9,9.5,12,12.5,12.7,15 mm
Hot-Swap
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
€ 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.