Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 122725070 Töpferei-/ Modellier-Material Knetmasse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 122725070 Töpferei-/ Modellier-Material Knetmasse Weiß
Marabu 122725070 Töpferei-/ Modellier-Material Knetmasse Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39284920
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     122725070
EAN/GTIN:
     4007751654908
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Knetmasse
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
225 ml
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.