|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-39267445 Herst.-Nr.: KB-5P2NX EAN/GTIN: 5056006143727 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 300 g | Tastatur | Tastatur - Tastenanzahl | 81 |  | Tastatursprache | Deutsch |  | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84732990 | Bildschirm | Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED | Merkmale | Typ | Tastatur |  | Markenkompatibilität | DELL |  | Kompatibilität | Dell Precision 5510/5520 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Kunststoff | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |