Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT UTP Cat5E 0.5m Netzwerkkabel Gelb 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT UTP Cat5E 0.5m Netzwerkkabel Gelb 0,5 m
ACT UTP Cat5E 0.5m Netzwerkkabel Gelb 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3924660
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IK5800
EAN/GTIN:
     8716065240931
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.