Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R944811 Herst.-Nr.: 105310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adaptersatz für Stecknüsse 3-tlg., Chrom-Vanadium, hochglanz verchromt, für alle Standard Steckschlüssel mit 1/4“, 3/8“, 1/2“, Antrieb 1/4“ Sechskant nach ISO 1173, E 6.3. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) | | Schaftform | Sechskantschaft |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,24* | € 7,27* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,04* | € 7,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,27* | € 7,93* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,32* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|