Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall K3 BFV 0100 Audio-Kabel 1 m 6.35mm XLR (3-pin) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall K3 BFV 0100 Audio-Kabel 1 m 6.35mm XLR (3-pin) Schwarz, Silber
adam hall K3 BFV 0100 Audio-Kabel 1 m 6.35mm XLR (3-pin) Schwarz, Silber
adam hall K3 BFV 0100 Audio-Kabel 1 m 6.35mm XLR (3-pin) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39168606
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     K3BFV0100
EAN/GTIN:
     4049521127182
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
Stereo-Mikrofone
XLR Kabel
Symmetrisches Signalkabel mit 6,3 Millimeter Klinkenstecker und weiblichem XLR-Stecker und damit geeignet für die Übertragung von empfindlichen Mikrofonsignalen zum Pult oder Verstärker. Zum Einsatz kommen original Adam Hall Steckverbinder und hochwertiges Kabelmaterial.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
6.35mm
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Silber/Nickel
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: XLR Lautsprecherkabel, xlr kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.