Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall K3 DMF 0150 Audio-Kabel 1,5 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall K3 DMF 0150 Audio-Kabel 1,5 m XLR (3-pin) Schwarz
adam hall K3 DMF 0150 Audio-Kabel 1,5 m XLR (3-pin) Schwarz
adam hall K3 DMF 0150 Audio-Kabel 1,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39168037
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     K3DMF0150
EAN/GTIN:
     4049521126758
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Hochflexibles Datenkabel nach der DMX-Spezifikation, versehen mit dreipoligen XLR-Steckern. Erhältlich vom kurzen Patchkabel bis zum langen Kabel zum Überbrücken größerer Strecken zwischen zwei Geräten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5.8 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Silber/Nickel
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.