Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Tonic Metal Manueller Bleistiftspitzer Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Tonic Metal Manueller Bleistiftspitzer Mehrfarbig
Maped Tonic Metal Manueller Bleistiftspitzer Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3915075
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     506800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
18
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Spitzeröffnungen
1
Abnehmbarer Container
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
506900
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.