Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard H960468NU Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard H960468NU Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Blau
Ideal Standard H960468NU Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39055910
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     H960468NU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Bidet
Brausearm
Duscharm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Ausgießerdurchmesser (max.)
35 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A960351NU
ab € 157,69*
Ähnlich
Ideal Standard
A960478NU
ab € 190,72*
Ähnlich
Ideal Standard
H960072NU
ab € 68,01*
Ähnlich
Ideal Standard
H960385NU
ab € 65,24*
Ähnlich
Ideal Standard
A960938NU
ab € 21,68*
Ähnlich
Ideal Standard
A960352NU
ab € 226,91*
Ähnlich
Ideal Standard
A962552NU
ab € 91,80*
Ähnlich
Ideal Standard
A960567NU
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.