Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding OFC-ED300RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding OFC-ED300RD
Edding OFC-ED300RD
Edding OFC-ED300RD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3904943
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     300R
EAN/GTIN:
     4004764062867
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker 1,5-3mm rot ...
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
654SR9+3
ab € 1,15*
Ähnlich
Global Notes
5653-76
ab € 1,15*
Ähnlich
Alles Gute
3806400
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.