Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA1297 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA1297 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
CoreParts MBA1297 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3885517
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA1297
EAN/GTIN:
     5704327694168
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
40 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2 A
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Ursprungsland
China
Kompatibilität
<ul><li>Advent: 4211\n - IBM/Lenovo IdeaPad: S10, S10e, S9, S9e\n - LG X: X100 UMPC, X110, X130\n - MSI Wind: U100, U100 Plus, U100X, U110 ECO, U115 Hybrid, U120, U120H, U123, U123H, U123T\n - MSI Wind12: U200, U210, U230\n - MSI X-Slim: X340</li></ul>
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
240 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
244 g
Leistungen
Stecker
5.5*2.5
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Abmessungen Stecker 1
5.5*2.5 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.