Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK0019 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK0019 Keystone-Modul
LogiLink NK0019 Keystone-Modul
LogiLink NK0019 Keystone-Modul
LogiLink NK0019 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38558151
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK0019
EAN/GTIN:
     4052792028478
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BNC Multimedia Durchführungskupplung zum Einbau in Keystone Panels oder Anschlussdosen. Einfache Einrastmontage, das Modul ist beidseitig mit einer Anschlussbuchse versehen, sodass die Kabel direkt eingesteckt werden können. Eignet sich auch einfach zur Verlängerung zweier Kabel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
15 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.5 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
22.3 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.