Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect 858429 Netzwerkkabel Gelb 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat. 6A, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, gelb, 25,0 m
Patchkabel Cat. 6A, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, gelb, 25,0 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38556059
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     858429
EAN/GTIN:
     3548388584295
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.