Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer EC.K0700.001 Projektorlampe 200 W P-VIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer EC.K0700.001 Projektorlampe 200 W P-VIP
Acer EC.K0700.001 Projektorlampe 200 W P-VIP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3851556
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     EC.K0700.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Original Projektor-Ersatzlampe für den Acer H5360. Jeder Projektor wurde so entwickelt, dass nur ein bestimmter Leuchtmitteltyp mit einer spezifischen Wattzahl verwendbar ist. Alle unsere Projektorlampen werden gefertigt um den hohen technischen Anforderungen Ihres Projektors zu entsprechen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Merkmale
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
H5360
Lampenleistung
200 W
Lampenlebensdauer
3000 h
Lampentyp
P-VIP
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
4000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.