Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Clic Stic Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BIC Clic Stic Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium
BIC Clic Stic Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3849398
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8806871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Druckkugelschreiber aus 62%* recyceltem Material - Frostig-transparenter Schaft - Spitze und Clip in Schreibfarbe - Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau/Schwarz) - Strichstärke: 0,4 mm - Berechnet anhand des Produktgesamtgewichts
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Material
Kunststoff
Schreiblänge
2000 m
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
893240
ab € 0,211*
Zubehör
BIC
876621
ab € 0,21*
Zubehör
Ricoh
888640
ab € 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.