Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kai Shun Classic Edelstahl Tranchiermesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kai Shun Classic Edelstahl Tranchiermesser
kai Shun Classic Edelstahl Tranchiermesser
kai Shun Classic Edelstahl Tranchiermesser
kai Shun Classic Edelstahl Tranchiermesser
kai Shun Classic Edelstahl Tranchiermesser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38305342
Hersteller:
     KAI
Herst.-Nr.:
     DM-0704
EAN/GTIN:
     4901601556636
Suchbegriffe:
Japanische Kochmesser
Japanische Küchenmesser
Japanische Messer
Japanmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
122 mm
Merkmale
Messertyp
Tranchiermesser
Klingenlänge
230 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Holz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Ursprungsland
Japan
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.