Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP69006-5.0 Audio-Kabel 5 m TOSLINK Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks SP69006-5.0 Audio-Kabel 5 m TOSLINK Blau
shiverpeaks SP69006-5.0 Audio-Kabel 5 m TOSLINK Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38241300
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP69006-5.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 5m
PROFESSIONAL Lichtwellenleiterkabel 6,0mm, Toslink-Stecker (verchromter Metallstecker, Gold) - Toslink-Stecker (verchromter Metallstecker, Gold)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP69006-10
ab € 3,39*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP69006-2.0
ab € 3,96*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP69006-3.0
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.