Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit IUTP6X3MBL Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit IUTP6X3MBL Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Panduit IUTP6X3MBL Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38191737
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IUTP6X3MBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 203,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.