Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit IUTP6X10MBL Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit IUTP6X10MBL Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Panduit IUTP6X10MBL Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38191731
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IUTP6X10MBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,33*
€ 377,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,14*
€ 363,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.