Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QW2420 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan QW2420 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Datalogic QuickScan QW2420 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38178510
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QW2420-BKK11S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der QuickScan Lite QW2400 ist ein 2D Area Imager der für die Erfassung aus kurzer Distanz von langen und abgeschnittenen 1D- und 2D-Codes entwickelt wurde. Er hat ein extra breites Sichtfeld um schwer zu lesende 1D- und 2D-Codes unter Einsatz von verschiedenen Scanwinkeln zu erfassen. Damit ist er die ideale Lösung für Anwendungen im Einzelhandel, im Bank- und Finanzwesen, einfacher Produktionsumgebung und für Dokumentenerfassungen.
Er liest sowohl gedruckte Codes als auch Codes auf mobilen Geräten und bietet damit ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis. Mit seiner unaufdringlichen weißen Beleuchtung und dem blauen Zielpunkt vereinfacht er Anwendern die Barcodeerfassung und ist dabei angenehmer für die Augen.
Der QW2400 Area Imager ist mit zwei Schnittstellen-Optionen verfügbar: USB oder Keyboard Wedge/RS-232.  Anwender können den Scanner entweder als Kit mit Kabel und Halterung kaufen oder als reine Scanner-Lösung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
170 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
71 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
171 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 136,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,41*
€ 206,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,89*
€ 199,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,73*
€ 184,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,88*
€ 179,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,80*
€ 162,79
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
STD-QW20-BK
ab € 8,99*
Zubehör
Datalogic
STD-QWG20-BK
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.