Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Blue e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38100093
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3305.600
EAN/GTIN:
     4028177379756
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Grau
Maximale Betriebstemperatur
55 °C
Maximaler Betriebsdruck
28 bar
Zertifizierung
IP34, IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
950 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.349,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.506,32*
€ 2.982,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.480,06*
€ 2.951,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.400,56*
€ 2.856,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.360,08*
€ 2.808,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.349,12*
€ 2.795,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
3185530
ab € 2.608,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.