Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48392 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48392 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e F/UTP (FTP)
Lindy 48392 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38090230
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48392
EAN/GTIN:
     4002888483926
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • Geschirmtes Twisted-Pair-Verbindungskabel
    - 8 Adern
    - Kabel: 26AWG
    - Verbindung 1:1 (TIA/EIA 568 B)
    - Farbe: grau
    - Länge: 2m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.