|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-38090224 Herst.-Nr.: 48367 EAN/GTIN: 4002888483674 |
| |
|
|  |  |
 | - RJ45-Stecker (Snagless) mit Knickschutz und Zugentlastung
- Kategorie 5e - belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B - 1000Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: grau
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |