Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48337 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48337 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e F/UTP (FTP)
Lindy 48337 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38089999
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48337
EAN/GTIN:
     4002888483377
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
10/100/1000Base-T Netzwerkkabel, Gigabit kompatibel, abgeschirmt

- Verfügbar nur in der Kartonmenge mit 50 Stück
- Für 10/100/1000BaseTX Netzwerke
- Category 5e, Klasse D
- 4 x2xAWG26
- FTP-Kabel, 4 verdrillte Paare mit Folienschirm
- Länge: 2,0m
- EIA/TIA 568-B kompatibel
- Nur in Grau mit vergossenen RJ45-Steckern
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Kabel-Klasse
D
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Zertifizierung
EIA / TIA 568-B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.