Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GorillaPod 5K Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GorillaPod 5K Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GorillaPod 5K Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38086243
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01509
EAN/GTIN:
     817024015091
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
300 mm
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Zweck
Action-Kamera
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Material
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.