Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Wechselstecker M19 (19V) für Universal Netzteil, 90W/120W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Wechselstecker M19 (19V) für Universal Netzteil, 90W/120W, schwarz
InLine Wechselstecker M19 (19V) für Universal Netzteil, 90W/120W, schwarz
InLine Wechselstecker M19 (19V) für Universal Netzteil, 90W/120W, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38006513
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26611X-M19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterstecker für Netzteile
Netzteil Wechselstecker
Netzteil-Adapterstecker
Netzteil Notebook
InLine® Wechselstecker M19 für Universal Netzteil, 90W/120W
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
19 V
Spannung
19 V
Stromstärke
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Verbindungstyp
M19
Merkmale
Produkttyp
Notebook-Power-Tipp
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Geeignet für
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.