Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 005027 Speicherlaufwerkhülle Schutzhülle Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 005027 Speicherlaufwerkhülle Schutzhülle Nylon Schwarz
Mobilis 005027 Speicherlaufwerkhülle Schutzhülle Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37956245
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     005027
EAN/GTIN:
     3700992507439
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Laptop Schutzhülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
32 g
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Design
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Markenkompatibilität
Jede Marke
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.