| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3786953 Herst.-Nr.: 00004214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - 4-teilige Stativbeine (3-fach ausziehbar) - leichte Aluminium-Konstruktion - 3D-Kugelkopf für professionelle Anwendungen - Schnellwechselplatte mit Sicherungshebel und "Klick-Funktion" - drehbare Mittelsäule für Makrofotografie (Retrostellung) - Säulenbremse zur Arretierung der Mittelsäule - Stativbeine sind spreizbar für optimale Bodennähe - Gummifüße und ausfahrbare Stahlspitzen für absolut sicheren Stand - handliche Schnellklemmen zum Fixieren der Beinlänge - rutschfester Schaumstoffgriff an den Stativbeinen gegen Kälte und für einen sicheren Griff - inkl. Beschwerungshaken - inkl. Wasserwaage - inkl. hochwertiger, schwarzer Stativtasche - Gewicht: 1370 g - Profilstärke: 23 mm - Höhe minimal: 52 cm - Höhe voll ausgezogen: 163 cm - belastbar bis: 10 kg - Farbe: Schwarz/Grau - Einsatz: Foto/Video (3D) - Farbe: Schwarz - Ausführung: Dreibeinstativ
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1630 mm | | Gewicht | 1370 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| |