Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-WX70DA Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-WX70DA Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 100 W
Pioneer TS-WX70DA Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 100 W
Pioneer TS-WX70DA Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 100 W
Pioneer TS-WX70DA Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 100 W
Pioneer TS-WX70DA Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37805411
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-WX70DA
EAN/GTIN:
     884938349765
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
autolautsprecher pioneer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabelgebunden
Magnetgewicht
460 g
Magnettyp
Strontium
Subwoofer
Produkttyp
Vorgeladener Subwoofer
Subwoofer-Typ
Passiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
100 W
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 250 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
200 W
Subwoofer Empfindlichkeit
110 dB
Subwoofer Widerstand
22000 Ohm
Anzahl des Antriebs
2
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6.25 "
Subwoofer-Treiberdurchmesser
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
10400 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11800 g
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.