| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-37724376 Herst.-Nr.: 49967 EAN/GTIN: 0023942499671 |
| |
|
| | |
| - Schnell und einfach Dateien zwischen einem USB-C-fähigen Mobilgerät oder Laptop und anderen PCs austauschen
- Zugriff auf die gespeicherten Dateien direkt vom Smartphone oder Tablet – keine Übertragung auf das Gerät erforderlich - Dateien direkt über USB speichern – kein WLAN erforderlich - USB-3.0-Verbindung* (auch abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten) - Praktisches Band sichert die Verschlusskappe am USB-Stick - Verfügbare Kapazitäten: 16 GB, 32 GB und 64 GB Dateien schnell und einfach zwischen Ihrem USB-C-fähigen Mobilgerät oder Laptop und anderen PCs übertragen – mit dem Store ‘n’ Go Dual-USB-Stick für USB-C-Geräte von Verbatim – keine WLAN- oder Funkverbindung erforderlich.
Sofort mehr Speicherkapazität für ein Smartphone oder Tablet mit einer USB-Typ C-Steckverbindung, sodass mehr Platz für Fotos, Videos oder Apps bereitsteht. Zum Sichern der Dateien auf Ihrem PC einfach das Flashlaufwerk in die passende Buchse (USB-A oder USB-C) an Ihrem PC einstecken und die Dateien übertragen.
Eine simple Änderung der Einstellungen auf dem Mobilgerät ermöglicht auch die Aufnahme von Videos und das Speichern von Fotos oder von Musik direkt auf dem USB-Stick – ganz ohne Transfer.
* USB-A-Verbindung zum PC/Laptop. Für optimale Leistung ist ein Host-Gerät mit USB 3.0 erforderlich. USB-C-Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Gerät ab.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | | Tiefe | 34 mm | | Höhe | 7 mm | | Gewicht | 3.6 g | Design | Formfaktor | Ohne Deckel | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Silber | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Leistungen | Kapazität | 64 GB | | Geräteschnittstelle | USB Type-A / USB Type-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |