Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000028673 Dokumentenhalter Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7000028673 Dokumentenhalter Schwarz, Transparent
3M 7000028673 Dokumentenhalter Schwarz, Transparent
3M 7000028673 Dokumentenhalter Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37724347
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000028673
EAN/GTIN:
     5715063222164
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
280 mm
Merkmale
Format
Letter, legal, A4
Höhenverstellung
Ja
Verstellbarer Winkel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.