Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18112 Medizinschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 18112 Medizinschrank
Zeller Present 18112 Medizinschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37655928
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18112
EAN/GTIN:
     4003368181127
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Medizinschrank, Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
570 mm
Merkmale
Verschließbar
Ja
Anzahl der Regale
4 Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.