Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer AC1200-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer AC1200-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Archer AC1200-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Archer AC1200-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Archer AC1200-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Archer AC1200-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37605077
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER MR400 V3
EAN/GTIN:
     6935364080662
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
AC1200 4G/LTE
schneller WLAN überall

AC1200-Dualband-WLAN-4G/LTE-Router
Archer MR400

Plug and Play!
Keine Konfiguration erforderlich

Mit internem LTE-Modem und SIM-Karten-Slot brauchen Sie nichts weiter zu tun als eine SIM-Karte einzulegen und den Archer MR400 einzuschalten. Schon steht Ihnen fast überall eine schnelle, stabile WLAN-Verbindung zur Verfügung.

4G/LTE-Netzwerk überall
Der Archer MR400 unterstützt den Mobilfunkstandard LTE/4G mit bis zu 150 Mbit/s im Download für unterbrechungsfreies Videostreaming und Online-Gaming. Außerdem ist er kompatibel mit FDD-LTE und TDD-LTE, sodass fast alle Betreiber auf der Welt unterstütz werden können.

WLAN, wo Sie es benötigen
Der Archer MR400 begleitet Sie in eine neue Dimension der Bequemlichkeit und Vielseitigkeit. Es kann heutzutage sehr wichtig sein, jederzeit ein leistungsfähiges WLAN in Betrieb nehmen zu können. Der Archer MR400 stellt die perfekte Lösung dar, egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.

Verbindungen für
mehr als 64 Geräte gleichzeitig

Der Archer MR400 kann verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 32 Geräte bereitstellen, z.B. Handy, Laptop und PC. Mit seinem LAN/WAN-Port bietet der TL-MR6400 eine alternative Möglichkeit der Breitbandanbindung.

Einfache Bedienung über die Tether-App
Mit der Tether-App können Sie den Archer MR400 einfach und unkompliziert über jedes iOS- oder Android-Gerät verwalten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
450 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Mac-Kompatibilität
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
VPN-Server
PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
Anzahl VPN-Tunnels
10
VPN-Passthrough
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, L2TP, IPSec
Empfängersensitivität
5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
124.5 mm
Höhe
33.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
307 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
670 g
Merkmale
Zertifizierung
CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Intern & extern
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
Sendeleistung
CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) dBmW
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-Link
TL-MR6400
ab € 50,11*
Sonstiges
TP-Link
M7650
ab € 109,85*
Sonstiges
TP-Link
M7450
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.