| |
|
| Artikel-Nr.: C1363-TL-MR6400 Herst.-Nr.: TL-MR6400 EAN/GTIN: 6935364092764 |
| |
|
| | |
| TP-LINK 300M Wireless N 4G LTE Router Produktfunktionalitäten TP-LINKs TL-MR6400 eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs oder in ländlichen Gegenden ohne DSL-Verfügbarkeit. Er unterstützt den Mobilfunkstandard LTE/4G mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload für unterbrechungsfreies Videostreaming und Online-Gaming. Dank des eingebauten Modems bedarf es nur einer freigeschalteten 4G/LTE-SIM-Karte, um Ihren eigenen WLAN-Hotspot für mehrere Nutzer/Geräte in Betrieb zu nehmen. 300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit Mit WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s eignet sich der TL-MR6400 nicht nur für Internetbasisanwendungen wie Surfen, Emailen und Chatten, sondern stellt auch genügend Bandbreite für Videostreaming oder Downloads großer Datenmengen bereit. Seine externen Antennen sorgen dabei für eine breitere Abdeckung und größere Reichweite der WLAN-Verbindung. Einfache Inbetriebnahme einer 4G/LTE-Verbindung Der TL-MR6400 verfügt über ein integriertes 4G/LTE-Modem und einen SIM-Kartenslot. Sie müssen lediglich eine freigeschaltete SIM-Karte einstecken und schon können Sie Ihren 4G/LTE-Hotspot in Betrieb müssen. Die Einrichtung einer schnellen und stabilen Mobilverbindung war noch nie einfacher! WLAN wo Sie es benötigen Der TL-MR6400 bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach einen 4G/LTE-Hotspot für mehrere Geräte einzurichten. Damit haben Sie überall dort einen Internetzugriff, wo Sie ihn benötigen - ob im Meetingraum, auf der Baustelle oder im Ferienhaus. WAN-Port für mehr Flexibilität Mit seinem LAN/WAN-Port bietet der TL-MR6400 eine alternative Möglichkeit der Breitabdnanbindung über DSL, Kabel oder Glasfaser. Damit sind Sie nicht nur flexibler bei der Wahl Ihres Internetdienstanbieters sondern haben auch die Möglichkeit einer Backup-Lösung. Hauptmerkmale - Ideal für den Einsatz unterwegs oder in ländlichen Gebieten ohne DSL-Verfübgarkeit
- Unterstützt den Mobilfunkstandard 4G/LTE mit Downloadraten von bis zu 150 Mbit/s
- Keine Konfiguration erforderlich - einfach SIM-Karte einstecken und LTE-Hotspot in Betrieb nehmen
- WLAN-Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s
- Frei konfigurierbarer LAN/WAN-Port für die alternative Anbindung per Kabel-oder Glasfasermodem
HARDWARE-FUNKTIONEN - Schnittstelle:
- 3 10/100Mbps-LAN-Ports
- 1 10/100Mbps-LAN/WAN-Port
- 1 SIM-Kartenslot
- Taste:
- Externe Spannungsversorgung:12V/1A Gleichspannung
- Abmessungen (B*T*H):202mm*141mm*33,6mm
- Antennentyp:
- 2 interne für WLAN
- 2 abnehmbare für LTE
WLAN-FUNKTIONEN - WLAN-Standards:
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Frequenz:2,4GHz
- Signalrate:300Mbps
- Empfängerempfindlichkeit:
- 11g 54M: -74dBm
- 11n HT20: -71dBm
- 11n HT40: -67dBm
- Sendeleistung:CE: max. 20dBm
- WLAN-Funktionen:
- WLAN ein/aus
- WDS-Bridge
- WMM
- WLAN-Statistiken
- WLAN-Sicherheit:
- WEP mit 64/128Bit
- WPA/WPA2
- WPA-PSK/WPA2-PSK
- Netztyp:
- 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz)
- TDD-LTE (2300/2600MHz)
- 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz)
- 2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz)
SOFTWARE-FUNKTIONEN - Quality of Service: Traffickontrolle (IP-QoS)
- Betriebsarten:
- Verwaltung:
- Zugriffskontrolle
- Lokale Verwaltung
- Fernwartung
- WAN-Verbindungstyp:
- Dynamische/Statische IP-Adresse
- PPPoE
- PPTP (Dualzugriff)
- L2TP (Dualzugriff)
- DHCP:
- Server
- Client
- DHCP-Clientliste
- Adressreservierung
- Portweiterleitung:
- Virtuelle Server
- Port-Triggering
- UPnP
- DMZ
- Dynamisches DNS:
- VPN-Passthrough:
- Zugriffskontrolle:
- Kindersicherung
- Lokale Verwaltung
- Hostliste
- Zeitplan
- Regelverwaltung
- Firewall-Sicherheit:
- DoS-Schutz
- SPI-Firewall
- IP-Adressfilter/Domänennamenfilter
- IP-/MAC-Adressbindung
- Protokolle:
- Gastnetz:ja
SONSTIGES - Zertifizierung:
- Verpackungsinhalt:
- 300Mbps-LTE-WLAN-Router Archer TL-MR6400
- 2 Antennen
- RJ45-Ethernetkabel
- Spannungsadapter
- Schnellinstallationsanleitung
- Micro- und Nano-SIM-Karten-Adapter
- Systemanforderungen:
- Microsoft Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7, 8 oder 10
- MacOS®
- NetWare®
- UNIX®
- Linux
- Microsoft Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 12.0, Google Chrome 20.0, Apple Safari 4.0 oder höher
- SIM-Karte
- Umgebung:
- Betriebstemperatur: 0°C..40°C
- Lagertemperatur: -40°C..70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
- Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
Weitere Informationen: | | Garantie: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |