Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0158 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0158 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1000 DPI
LogiLink ID0158 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1000 DPI
LogiLink ID0158 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1000 DPI
LogiLink ID0158 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1000 DPI
LogiLink ID0158 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37465648
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0158
EAN/GTIN:
     4052792045673
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
LogiLink Mäuse
Stundenlanges Arbeiten am Computer führen zu Ermüdungserscheinungen und teilweise sogar Schmerzen in Hand und Arm. Um genau dieses zu umgehen, gibt es die Ergonomic Vertical Mouse von LogiLink: Ihr ergonomisches Design führt zu einer natürlichen Haltung der Hand, so dass Hand und Handgelenk von Spannungen und Belastungen befreit werden. Mit der Ergonomic Vertical Mouse steht dem unbeschwerten und konzentrierten Arbeiten am Computer nun nichts mehr im Wege!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.76 mm
Tiefe
129.6 mm
Höhe
73 mm
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.