Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E239980 Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E239980 Elektrischer Umwandler
Elo Touch Solutions E239980 Elektrischer Umwandler
Elo Touch Solutions E239980 Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37449548
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E239980
EAN/GTIN:
     815335025402
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Aufsteckstromwandler
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
1.9 A
DC input Spannung
24 V
Ausgangsstrom
3500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.71 mm
Tiefe
57.06 mm
Höhe
20.4 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.