Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N IP Solo Video-Zugangssystem Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N IP Solo Video-Zugangssystem Nickel
2N IP Solo Video-Zugangssystem Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37449147
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9155301CS
EAN/GTIN:
     8595159505602
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Eine stilvolle IP-Türsprechanlage als perfekte Ergänzung für Ihren smarten Hauseingang. Auch wenn Sie nur eine Klingeltaste besitzt überzeugt Sie durch die versteckte HD-Kamera, die Möglichkeit die Anrufe auf dem Smartphone entgegen zu nehmen und vor allem die einfache Integration in bestehende Home Automation-Systeme. Jetzt auch in Schwarz!

ERLAUBT DIE EINBINDUNG DES EINGANGS IN JEDES SMART HOME
2N® IP Solo bietet eine Kombination von Videogesprächen und Zugangskontrolle für Ihr Smart Home. Die Integration ist dank API-Unterstützung einfach.

SCHARFE VIDEOS BEI TAG UND NACHT
Die versteckte Kamera garantiert immer ein scharfes Bild und dies selbst bei Nacht dank der hohen Auflösung und des Infrarot-Nachtsichtmodus.

STILVOLL UND WIDERSTANDSFÄHIG
Die Oberfläche in gebürstetem Nickel verleiht der Sprechanlage ein luxuriöses Aussehen. Lassen Sie sich jedoch nicht täuschen , alle Teile der Sprechanlage sind aus den besten Materialien gefertigt., damit wir eine hohe Widerstandsfähigkeit garantieren können.

KAMERA MIT NACHTSICHT-FUNKTION
Verfolgen Sie auch in absoluter Dunkelheit das Geschehen vor Ihrer Tür. Die Kamera ist zudem sichtgeschützt. Der Störenfried merkt so gar nicht, dass er beobachtet wird.

EINFACHE INTEGRATION IN HOME AUTOMATION-SYSTEME
Verbinden Sie die Sprechanlage mit Ihrem existierenden Home Automation-System dank der offenen API.

FOTOS PER E-MAIL
Die 2N® IP Solo ermöglicht es Ihnen, Fotos von Besuchern, die die integrierte Kamera zum Zeitpunkt des Anrufs aufgenommen hat, über die Gegensprechanlage per E-Mail zu versenden.

MONTAGE ALS AUF- ODER UNTERPUTZ
Für Ihren Eingang können Sie zwischen der Aufputz- und Unterputzmontage auswählen, je nachdem was besser für Ihren Eingang passt.

EXTERNE KAMERA
Sie können eine externe IP-Kamera ganz leicht an diese Gegensprechanlage anschließen, um so auch tote Winkel abdecken zu können.

ANRUFE AN SMARTPHONES UND TABLETS
Die 2N® IP Solo ermöglicht es Ihnen außerdem über den Dienst My2N und der installierten App 2N Mobile Video Smartphones oder Tablets anzurufen.

2N® REMOTE CONFIGURATION
Sparen Sie, dank unserer Dienstleistung Zeit und Geld, die eine Ausfahrt kostet. Sie erhalten einen Fernzugang zu allen Geräten über eine sichere Cloud Verbindung, die schnellste Hilfe für Ihre Kunden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog
Design
Produktfarbe
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Smartphone-Unterstützung
Ja
IK-Kodex
IK08
Gehäusematerial
Metall
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176920
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
130 mm
Kamera
Maximale Bildauflösung
1280 x 960 Pixel
Maximale Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Bildwinkel, horizontal
120 °
Bildwinkel, vertikal
90 °
Energie
Außengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Energieverbrauch
400 mA
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
2 W
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Codec
H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 853,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,10*
€ 1.015,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,90*
€ 1.006,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,56*
€ 949,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,85*
€ 920,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,42*
€ 895,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.