Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0149 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0149 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0149 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0149 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0149 Mauspad Schwarz
LogiLink ID0149 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37378110
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0149
EAN/GTIN:
     4052792043914
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Das antimikrobielle Mauspad von LogiLink überzeugt durch seine komfortable Oberfläche und verfügt zusätzlich über eine antimikrobielle Schutzschicht. Genau diese Barriere bietet Schutz vor Geruchs-, Verfärbungs- und Verschleißerscheinungen, die durch Bakterien, Pilze und andere Mikroorganismen entstehen. Eine ideale Kombination aus Komfort und Schutz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Waschbar
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
190 mm
Dicke
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.