Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21404 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37366295
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21404
EAN/GTIN:
     4056929214048
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
170 mm
Höhe (min)
130 mm
Gewicht
176 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
222 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
1
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Material
Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.