Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona 21402 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37366273
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21402
EAN/GTIN:
     4056929214024
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
270 mm
Höhe (min)
100 mm
Gewicht
154 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
206 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
1.2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
1
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Material
Schaum, Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.