Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC133H30-136M Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC133H30-136M Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC133H30-136M Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37360251
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC133H30-136M
EAN/GTIN:
     5711783627425
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
HD-Typ
HD
Display-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Merkmale
Typ
Anzeige
Verbindungstyp
30-pin
Steckerposition
Unten rechts
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.