Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC140F30-145G Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC140F30-145G Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC140F30-145G Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37360212
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC140F30-145G
EAN/GTIN:
     5711783627807
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Display-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
glänzendes Display
Ja
Merkmale
Typ
Anzeige
Verbindungstyp
30-pin
Steckerposition
Unten rechts
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.