Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC133F30-165G Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC133F30-165G Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC133F30-165G Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37317020
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC133F30-165G
EAN/GTIN:
     5711783625179
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Display-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
glänzendes Display
Ja
Merkmale
Typ
Anzeige
Verbindungstyp
30-pin
Steckerposition
Unten rechts
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.