Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Black Dynamic Powersports AGM YTX9-BS Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 8 Ah 12 V 135 A Motorrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Black Dynamic Powersports AGM YTX9-BS Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 8 Ah 12 V 135 A Motorrad
Varta Black Dynamic Powersports AGM YTX9-BS Fahrzeugbatterie AGM (Absorbierende Glasmatte) 8 Ah 12 V 135 A Motorrad
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37241340
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     508 012 008 A51 4
EAN/GTIN:
     4016987127391
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
3080 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
AGM (Absorbierende Glasmatte)
Batteriekapazität
8 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
135 A
Zweck
Motorrad
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Links platziert
Befestigungstyp
B00
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
JIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,1234*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,3834*
€ 56,3862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,3334*
€ 55,1367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,3934*
€ 51,6381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,3434*
€ 50,3886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,0134*
€ 47,6159
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,1234*
€ 40,6068
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Odyssey Battery
635241138542
ab € 154,7275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.