Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TG ABS 1608-9-to Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg TG ABS 1608-9-to Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66, IP67
Spelsberg TG ABS 1608-9-to Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37215460
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     10150601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse, Kasten: ABS, lichtgrau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, mit Schnellverschluss, mit Deckelverliersicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
85 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Transparent
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
18200201
ab € 2,75*
Zubehör
Spelsberg
18200601
ab € 3,29*
Zubehör
Spelsberg
26241201
ab € 8,43*
Zubehör
Spelsberg
18600601
ab € 3,17*
Zubehör
Spelsberg
18700601
ab € 6,97*
Zubehör
Spelsberg
19714601
ab € 2,51*
Zubehör
Spelsberg
19814601
ab € 2,36*
Zubehör
Spelsberg
18200401
ab € 0,85*
Zubehör
Spelsberg
19599501
ab € 168,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.